NEWビビッド LEDヘッドライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31013763 品番UK-3021
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
電球の種類LED 材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン 寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45 質量(g)約70(乾電池含まず) 電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売) 光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります 電源タイプ電池式 アズワン品番64-9355-28 最大点灯時間約40時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31013763
2017-08-29
用途:
両手を開けて暗い部分を照らす。
アクアビータ整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

基本的に満足ですが、スイッチが軽すぎるようです。

車の振動でスイッチに何かが触れた為と考えられるが、ライトが点灯していることがしばしば有る。

工具バック、自分の手提げカバンと毎日のように点灯している状態をみつける。
単体で置いておいた状態でもスイッチが下側だと点灯することが有る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする