CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ガス用品
パワーインクリーザー CB-250
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31015102
品番
M-8816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
仕様
CB-250カセットボンベ
材質
セーフティーカバー:66ナイロン、ヒートプレート:真鍮、ヒートアーム:銅棒(クロムめっき)
寸法(mm)
(約)幅115×高さ245×厚さ32