CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス FDミッドスタイルチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31017035
品番
UP-1010
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
耐荷重(kg)
約70
収納時寸法(mm)
(約)570×800×厚さ150
組立寸法(mm)
(約)幅570×奥行470×高さ640
座面高さ(mm)
(約)280