CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ラフォーレ アルミFDベンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31023457
品番
UC-1604
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
張り材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)
質量(kg)
約1.9
収納時寸法(mm)
(約)幅860×奥行240×高さ35
組立寸法(mm)
(約)幅860×奥行240×高さ380、座面の高さ:380
注意
※当ててしまったり、倒して衝撃が加わると亀裂が生じることがございます※