流線型回転灯 RWM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31037615 品番RWM-12-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

車のシガーライターで接続、簡単に脱着できる非常灯です。
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。
底面の吸着盤により、簡単・確実に車体に取付けられます。
グローブは耐候性、透光性に優れたAS樹脂製。

種別マグネット脱着式 材質(グローブ)AS樹脂 質量(kg)1 電流(A)1.8 定格電圧(V)DC12 口金BA15S 閃光数(min-1[回/分])120 電球ガラス球S25 電球No.D01202305-F1
注意
※車両走行中の使用はできません。停止状態でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする