※製品代表画像

CNMG090308N-GU AC4010K 旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 31048336 CNMG090308N-GU AC4010K 旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 31048336 CNMG090308N-GU AC4010K 旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 31048336

旋削チップ CNMG-GU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.18 材質PVDコーティング 注文コード31048336 品番CNMG090308N-GU AC4010K
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など61種類から選べます 他の種類を見る

汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。
広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。
これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。
また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。

仕様切削状況:連続〜一般 材質PVDコーティング 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材鋳鉄 切刃長さ(mm)9.7 記号ブレーカ:GU 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)9.525 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカつき 材種AC4010K ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

GU型ブレーカ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする