仕様切削状況:断続
材質PVDコーティング
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
等級M
被削材鋳鉄
切刃長さ(mm)12.9
記号ブレーカ:GU
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
内接円(mm)12.7
切削領域中切削
コーナー半径(mm)1.6
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.13
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカつき
材種AC4015K
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応