※インサートサイズ比較

AOMT170512PEER-G XCK2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 31049210 AOMT170512PEER-G XCK2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 31049210 AOMT170512PEER-G XCK2000 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 31049210

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31049210 品番 AOMT170512PEER-G XCK2000
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用〜断続加工に向いています。

形状G型(ブレーカー) 材種XCK2000 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ 適合被削材種鋳鉄 メーカー商品コード14V5BAA コーナー半径(mm)Re:1.2 用途高速・軽切削、汎用切削 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
万能・高精度隅削りカッタ WEZ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする