90793-32420 ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ) JASO規格MA2 SAE:10w-40  1本(4L) 31071409

ヤマルーブ RS4GP 10W-40

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 31071409 品番 90793-32420
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。
高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。
さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。

容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL SAE10w-40 ベースオイル化学合成油 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31071400
2025-05-30
用途:
オフ車のメンテ

ヤマハの最上級オイルで愛車を長く大切にしたいならおすすめです。レースにも対応できるオイルなので公道用に使うには高価かと思い星4とします。シリンダへの密着がよく冬場のエンジン始動などで性能を体感できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする