LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31082320 品番 LDA11L-G AG52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品

全長(mm)118 質量(g)110 口金E26 定格消費電力(W)11 全光束(Lm)1530 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)81 エネルギー消費効率(Lm/W)139.0 光色電球色 定格入力電流(mA)210 明るさ白熱電球100W相当 電球の種類LED
注意
※屋内用(屋外使用禁止)
※交流 100V 50/60Hz 共用
※ 次のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・水銀灯器具など・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)・ランプと反射板の距離が狭い器具・直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
枕もとの照明

寝室の枕もとで読書などの明りに、優しい光が届いて喜んでいます。

対象商品:
31082320
2024-05-26
用途:
電球取替時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

LEDのため長時間取替えがいらないのと、電気料金が下がるので満足しています。

対象商品:
31082329
2024-02-01
用途:
部屋の電球が切れました
堀田冷蔵株式会社 様

今まではニクロム線の電球を使用していましたが
これに交換しましたら同じ100wでもLED電球の方が明るくて
満足しております。

対象商品:
31082338
2024-04-17
用途:
机のワークライトで使用
Speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他メーカーの同じ11Wよりもかなり暗い。 5年保証付きなのは良いけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする