JOBY
JOBYの カメラ・ビデオカメラ
JOBYの 一脚/三脚
JOBYの 三脚
ゴリラポッド 3K PRO MII キット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31082584
品番
JB91566-BWW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,409
本格的な一眼カメラにも使える、イタリア製フレキシブル三脚
用途
カメラ用ミニ三脚
材質
アルミ、 ゴム、 ステンレス鋼、 ABS Plastic、 TPE
質量(kg)
0.47
耐荷重(kg)
3
寸法(cm)
7.7×5.3×30