220-633 ペネット ヤヨイ化学 31085084

ペネット

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1本(500g)注文コード31085084品番220-633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

壁紙専用補修剤
ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。

ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 壁紙クロスのヤニ油汚れ除去後の塗装代わりに
卸売・小売業

賃貸マンションの壁紙クロス10年以上のヤニ油汚れ取り後に使用しました。
黄色くなったクロスにまずマジックリンかケミクールでクロスのヤニ、油取り
それでも黄色ぽいのが残ります。そうしてキッチンハイターを原液でクロスにハケで塗りますとクロスがほぼ白くなりますが、若干まだ黄色、黒ぽい部分が残りますので、その部分ふくめて全体に水に濡らしたスポンジでペネットをクロスに塗りますと壁クロスが新品に近くタバコ吸ってた壁には見えなくなりました。
ジョイントコークはクロス裏側、ペネットは表面にも使用可能とのことで
まず1本ペネット注文し試しましたら効果抜群でしたので追加で4本購入。
クロス壁紙は賃貸で塗装は駄目ですのでペネットなら問題ないです。
2部屋ですので全部の壁紙綺麗にしていきます。退去時にこの綺麗さなら
問題ないまで白くなりました。

1が参考にしています
2025-07-26
用途: 完成引渡しの最終チェックや既存クロス目地補修に

艶消し素材でベタつかないので経年で埃等の付着が少なく補修跡が目立たない。
標準コークボンドより価格が高いが価値はあります。

2024-10-29
用途: 壁内装補修

DIY壁内装補修用に購入、ジョイントコークよりも目立たず仕上がりが綺麗な気がします。

対象商品 : 31085084
2024-10-07
用途: 壁紙のメンテナンス
サービス業

壁紙補修はこれが一番。
他社の物をいくつか試しましたが、これに辿り着きました。

対象商品 : 31085075
2024-05-27
用途: 壁紙の補修
その他業種

壁紙の補修に購入しました。色合いが良く気に入っています。

2023-08-20
用途: 壁紙のコーキング
サービス業

白色が美しくて伸びが良く、さらっとしていて、拭き取り作業も簡単にできました。仕上がりが綺麗です。

対象商品 : 31085075
2023-04-17
用途: 壁紙補修
製造業

仕上がりがとても良い。
サラっとしていてツヤがなく壁紙に良く馴染む。
値段は高めだがその価値は十分以上にあると思う。

対象商品 : 31085084
2022-11-11
用途: ネジ穴隠しとか

ネジ穴やキズなどの補修に使用しています。
毎回少量しか使いませんが、コーキングの様に「久しぶりに出したら固まってる!!」っいうこともなく、保存も効くようです。
なかなか消費しないのでもう3年くらい使ってますが、まだ新鮮なままです!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする