レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
レヂトンコング105
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
31086737
品番
105x1.8x15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,060
強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。
ステンレス・金属用
用途
SS形剛(アングル・チャンネル・丸棒)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ・丸棒)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.8
粒度
46
砥粒
A
適合材
ステンレス・金属
刃数
48
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを装着して下さい。労働安全衛生法により義務付けられています。
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。