曜日別特売
100x2.2x10 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン 31087428

小径サイズ切断砥石(金属用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10枚)注文コード31087428品番100x2.2x10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680

切れ味・耐久性抜群!

用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。外径×厚さ×穴径(mm)100×2.2×10粒度46砥粒A穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを装着して下さい。労働安全衛生法により義務付けられています。
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする