※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
旋削チップ CNMG-FA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31092409
品番
CNMG120402N-FA T2500Z
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質
コーテッドサーメット
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
FA
切削領域
微小切削
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
材種
T2500Z
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
注意
※製品画像は代表画像です。
商品説明動画
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
参考になった