※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG090304N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092479 CNMG090304N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092479 CNMG090304N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092479

旋削チップ CNMG-FB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 材質コーテッドサーメット 注文コード31092479 品番CNMG090304N-FB T3000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など38種類から選べます 他の種類を見る

低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。

材質コーテッドサーメット 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材 切刃長さ(mm)9.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカFB 切削領域微小切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種T3000Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31092479 CNMG090304N-FB T3000Z 31092470 CNMG090304N-FB T2500Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする