※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18材質CVDコーティング注文コード31092847品番CNMG090304N-FE AC810P
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など76種類から選べます他の種類を見る 仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。