※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
旋削チップ CNMG-LU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
材質
CVDコーティング
注文コード
31094010
品番
CNMG090304N-LU AC6030M
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
材質
CVDコーティング
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
等級
M
被削材
ステンレス鋼
切刃長さ(mm)
9.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
内接円(mm)
(IC)9.525
ブレーカ
LU
切削領域
仕上切削
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
材種
AC6030M
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
連続〜一般
注意
※製品画像は代表画像です。
商品説明動画
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
参考になった
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
参考になった