※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
材質PVDコーティング
注文コード31096356
品番DNMG150408N-EF AC5025S
参考基準価格(税別)¥15,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など58種類から選べます
他の種類を見る
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。