※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG110412N-GU T1500Z 旋削チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル 31099077 DNMG110412N-GU T1500Z 旋削チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル 31099077 DNMG110412N-GU T1500Z 旋削チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル 31099077

旋削チップ DNMG-GU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)4.76 材質コーテッドサーメット 注文コード31099077 品番DNMG110412N-GU T1500Z
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など56種類から選べます 他の種類を見る

低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。

材質コーテッドサーメット 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材 切刃長さ(mm)11.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカGU 切削領域中切削 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.11 穴の形状円筒穴 材種T1500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

GU型ブレーカ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする