ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード31099732 品番10BNE1VLPS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

くり返し録画用
1-2倍速
ホワイトレーベル(インクジェットプリンター対応)
ハードコート(キズ・ホコリに強い)

速度2倍速 タイプくり返し録画用 種類BD-RE レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)25 入数10枚 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
各種動画の保存
NPO法人東海大学地域環境ネットワーク 様 (教育・研究機関)

他社に比べ、とにかく不良品が少なく、フォーマットできない事例がほとんどない。

対象商品:
49413105
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする