※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150404N-UP AC5005S 旋削チップ DNMG-UP 住友電工ハードメタル 31100669 DNMG150404N-UP AC5005S 旋削チップ DNMG-UP 住友電工ハードメタル 31100669 DNMG150404N-UP AC5005S 旋削チップ DNMG-UP 住友電工ハードメタル 31100669

旋削チップ DNMG-UP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31100669 品番 DNMG150404N-UP AC5005S
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。

材質PVDコーティング 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材難削材 切刃長さ(mm)15.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカUP 切削領域軽〜中切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種AC5005S ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする