※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150408N-UZ AC4010K 旋削チップ DNMG-UZ 住友電工ハードメタル 31100827 DNMG150408N-UZ AC4010K 旋削チップ DNMG-UZ 住友電工ハードメタル 31100827 DNMG150408N-UZ AC4010K 旋削チップ DNMG-UZ 住友電工ハードメタル 31100827

旋削チップ DNMG-UZ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 材質CVDコーティング 注文コード31100827 品番DNMG150408N-UZ AC4010K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

安定した性能の全周ブレーカ。

材質CVDコーティング 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材鋳鉄 切刃長さ(mm)15.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカUZ 切削領域中〜粗切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種AC4010K ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続〜一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする