ADVANTEC
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
31101744
品番
39122121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,840
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(μm)
0.2
有効ろ過面積(cm
2
)
4.0
形状
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.51
残液量(mL)
0.1以下
材質
(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール
滅菌
未滅菌
最高使用温度(℃)
45
対応溶液
水系
アズワン品番
63-1237-33
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31101744
39122121
02927671
39122121
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ
ADVANTEC
1箱(50個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました。