39122141 ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTEC 31101787

ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)注文コード31101787品番39122141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,840
穴径(μm)0.45有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系アズワン品番63-1237-37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3110178739122141029276873912214139122141 シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC 02927687シリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC1箱(50個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする