曜日別特売
39113251 ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTEC 31101893

39113251 ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTEC 31101893
39113251 ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTEC 31101893

ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード31101893品番39113251
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
穴径(μm)0.5有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系アズワン品番63-1237-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする