※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG250924N-EM AC5005S 旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル 31102017 SNMG250924N-EM AC5005S 旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル 31102017 SNMG250924N-EM AC5005S 旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル 31102017

旋削チップ SNMG-EM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)25.4 材質PVDコーティング 注文コード31102017 品番SNMG250924N-EM AC5005S
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は切刃長さ・材質など50種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

材質PVDコーティング 形状正方形90° 厚さ(mm)9.52 タイプネガティブ 穴径(Φmm)9.12 等級M 被削材難削材 切刃長さ(mm)25.4 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.13 内接円(mm)(IC)25.4 ブレーカEM 切削領域中〜粗切削 コーナー半径(mm)2.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.18 穴の形状円筒穴 材種AC5005S ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする