※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120412N-FE T1000A 旋削チップ SNMG-FE 住友電工ハードメタル 31102586 SNMG120412N-FE T1000A 旋削チップ SNMG-FE 住友電工ハードメタル 31102586 SNMG120412N-FE T1000A 旋削チップ SNMG-FE 住友電工ハードメタル 31102586

旋削チップ SNMG-FE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質サーメット 材種T1000A コーナー半径(mm)1.2 注文コード31102586 品番SNMG120412N-FE T1000A
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は材質・材種・コーナー半径など27種類から選べます 他の種類を見る

仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。

材質サーメット 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材鋼、鋳鉄 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカFE 切削領域微小切削 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種T1000A ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする