※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG150616N-GE AC830P 旋削チップ SNMG-GE 住友電工ハードメタル 31102717 SNMG150616N-GE AC830P 旋削チップ SNMG-GE 住友電工ハードメタル 31102717 SNMG150616N-GE AC830P 旋削チップ SNMG-GE 住友電工ハードメタル 31102717

旋削チップ SNMG-GE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種AC830P コーナー半径(mm)1.6 注文コード31102717 品番SNMG150616N-GE AC830P
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材種・コーナー半径など9種類から選べます 他の種類を見る

高能率加工でもすくい面摩耗に強い汎用ブレーカ。

材質CVDコーティング 形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)6.35 等級M 被削材 切刃長さ(mm)15.875 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.10 内接円(mm)(IC)15.875 ブレーカGE 切削領域中切削 コーナー半径(mm)1.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種AC830P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼高速旋削用材種「エースコートAC810P」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする