※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG150612N-GU AC6030M 旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 31103076 SNMG150612N-GU AC6030M 旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 31103076 SNMG150612N-GU AC6030M 旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 31103076

旋削チップ SNMG-GU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)15.875 材質CVDコーティング 注文コード31103076 品番SNMG150612N-GU AC6030M
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は切刃長さ・材質など45種類から選べます 他の種類を見る

低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。

材質CVDコーティング 形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)6.35 等級M 被削材ステンレス鋼 切刃長さ(mm)15.875 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.10 内接円(mm)(IC)15.875 ブレーカGU 切削領域中切削 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種AC6030M ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続〜一般
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

GU型ブレーカ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする