※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120408R-HM AC6020M 旋削チップ SNMG-HM 住友電工ハードメタル 31103347 SNMG120408R-HM AC6020M 旋削チップ SNMG-HM 住友電工ハードメタル 31103347 SNMG120408R-HM AC6020M 旋削チップ SNMG-HM 住友電工ハードメタル 31103347

旋削チップ SNMG-HM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)12.7 材質CVDコーティング 注文コード31103347 品番SNMG120408R-HM AC6020M
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は切刃長さ・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

広幅で低抵抗のM級勝手付き中〜粗用ブレーカ。

材質CVDコーティング 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材ステンレス鋼 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカHM 切削領域中〜粗切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種AC6020M ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする