※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG190624N-ME AC810P 旋削チップ SNMG-ME 住友電工ハードメタル 31103697 SNMG190624N-ME AC810P 旋削チップ SNMG-ME 住友電工ハードメタル 31103697 SNMG190624N-ME AC810P 旋削チップ SNMG-ME 住友電工ハードメタル 31103697

旋削チップ SNMG-ME

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)19.05 材種AC810P 注文コード31103697 品番SNMG190624N-ME AC810P
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は切刃長さ・材種など31種類から選べます 他の種類を見る

すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。

材質CVDコーティング 形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)7.94 等級M 被削材 切刃長さ(mm)19.05 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.10 内接円(mm)(IC)19.05 ブレーカME 切削領域中〜粗切削 コーナー半径(mm)2.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種AC810P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況連続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
鋼高速旋削用材種「エースコートAC810P」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする