※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120404N-SX T2500Z 旋削チップ SNMG-SX 住友電工ハードメタル 31104415 SNMG120404N-SX T2500Z 旋削チップ SNMG-SX 住友電工ハードメタル 31104415 SNMG120404N-SX T2500Z 旋削チップ SNMG-SX 住友電工ハードメタル 31104415

旋削チップ SNMG-SX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31104415 品番 SNMG120404N-SX T2500Z
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

倣い加工や段差引上げが可能。

材質コーテッドサーメット 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカSX 切削領域軽〜中切削 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする