98693 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 31113085 98693 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 31113085 98693 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 31113085 98693 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 31113085 98693 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 31113085

マルチウイングキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31113085 品番98693
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!
アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。
共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。
フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。
車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
※車種により積載重量が異なります。

仕様32L以下のGIVIのモノロックケースが装着可能 適合XMAX(18)〈2BK-SG42J〉 材質トッププレート:アルミA5052材(黒塗装仕上げ)、フィッティング:スチール(電着黒塗装仕上げ) プレート厚(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする