スリングチェーン トリプル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)13.3 有効長L(m)2 注文コード31123706 品番TE2 13×2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は使用荷重・有効長Lなど108種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)13.3 チェーン本数3 有効長L(m)2 質量(kg)35.11 寸法a(mm)35 寸法t(mm)200 寸法e(mm)315 寸法b(mm)52 寸法d1(mm)138 寸法d2(mm)40 チェーン径(Φmm)13 寸法h(mm)40 フックLHW13 寸法w(mm)110 寸法g1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする