pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの アイタイプチェーンスリング
スリングチェーン トリプル(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
2.8
有効長L(m)
2
注文コード
31123828
品番
TE3 6×2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
2.8
チェーン本数
3
有効長L(m)
2
質量(kg)
7.59
寸法a(mm)
17
寸法t(mm)
135
寸法e(mm)
189
寸法d2(mm)
12
チェーン径(Φmm)
6
寸法h(mm)
20
フック
WLHW5-6
寸法w(mm)
75
寸法g1(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応