スリングチェーン ダブル(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)8.5 有効長L(m)5 注文コード31126348 品番S-WP5 13×5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,300
この商品は使用荷重・有効長Lなど52種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)8.5 チェーン本数2 有効長L(m)5 質量(kg)51.2 チェーン径(Φmm)13 寸法d(mm)27 寸法a(mm)34 寸法t(mm)180 寸法e(mm)383 寸法b(mm)131 寸法h(mm)41 フックKFW13 寸法w(mm)100 寸法g1(mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする