JNUデスク 脇机(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31127847 品番 JN2-001-AWH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ジョインテックス「JNUデスク」。根強い人気の旧JISサイズ(高さ740mm)の脇机です。
同シリーズの片袖机と組み合わせて机上スペースや収納の拡張に。
引出はオールロック機能を搭載し、脚部はアジャスター付きです。

ウォームホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×635×740 質量(kg)25.2 付属品仕切板(大・中各1枚)、ペントレー1個、鍵2枚 材質本体・芯材・引出=スチール(粉体塗装)、天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS 幅(mm)405 高さ(mm)740 奥行(mm)635 段数3 キャスター無し 最大積載荷重(kg)天板=35、引出上段=2、中段=4、下段=15 機能オールロック機能 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×430×92(上段)/180(中段)/302(下段) アジャスター サービス分類組立・設置・取付
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする