パッケージ
ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
スイングマグフック0.8kg 2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
31128240
品番
SWMH-08
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
縦にスイングするミニマグネットフック。ネオジム磁石仕様で小さくても磁力抜群。シンプル計上なのでインテリアにも最適。
材質
ステンレス/スチール/ネオジム磁石
寸法(mm)
30×15×15
色
シルバー
質量(g)
7
耐荷重(g)
800