パッケージ
ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
スイングマグフック2kg 1P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31128258
品番
SWMH-2
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
縦にスイングするミニマグネットフック。フック材質はさびにくいステンレス製。シンプル形状なのでインテリアにも最適。
材質
ABS樹脂/ステンレス/ポリプロピレン/スチール/マグネット
寸法(mm)
50×30×25
色
白
質量(g)
18
耐荷重(kg)
2