BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドライバー/ビット
BIGMAN(ビッグマン)の ビット
BIGMAN(ビッグマン)の プラスビット
Jビットスリム2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31128854
品番
BMJS2-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。
木工作業向き
全長(mm)
50
種類
トーション
先端サイズ
(+)No.2
差込角対辺(mm)
6.35
入数
2本
六角(mm)
13(満位置)
両頭機能
両頭