曜日別特売
H00414 強力マグネットフック LEC(レック) 31129080

H00414 強力マグネットフック LEC(レック) 31129080
H00414 強力マグネットフック LEC(レック) 31129080
H00414 強力マグネットフック LEC(レック) 31129080
H00414 強力マグネットフック LEC(レック) 31129080

強力マグネットフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)1
内容量1パック(2個)注文コード31129080品番H00414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スリムな長方形タイプ。

用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など材質支持部=ABS樹脂フック=ステンレス鋼線ホワイトサイズ耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×60材質(磁石)ネオジウムマグネット特性強力
注意
※高荷重のため、掛けるものの落下による破損やケガにご注意ください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気テープなど磁気を嫌うものには近づけないでください。
※強力磁石なので、開封時や取り付ける際には指などをはさまないようにご注意ください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする