曜日別特売
H00423 メタル 強力マグネットフック LEC(レック) 31129195

H00423 メタル 強力マグネットフック LEC(レック) 31129195
H00423 メタル 強力マグネットフック LEC(レック) 31129195
H00423 メタル 強力マグネットフック LEC(レック) 31129195
H00423 メタル 強力マグネットフック LEC(レック) 31129195

メタル 強力マグネットフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1個)
耐荷重(kg)3
内容量1パック(1個)注文コード31129195品番H00423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力メタルマグネットフック。ステンレス素材で汚れにくいから厨房やキッチンに。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。

用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など材質支持部=鋼、フック=ステンレス鋼線シルバーサイズ耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×60材質(磁石)ネオジウムマグネット特性強力
注意
※高荷重のため、掛けるものの落下による破損やケガにご注意ください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気テープなど磁気を嫌うものには近づけないでください。
※強力磁石なので、開封時や取り付ける際には指などをはさまないようにご注意ください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする