レバー式吸盤ツールフック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 耐荷重(kg)2 注文コード31129615 品番H00475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は耐荷重・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。

用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。 仕様レバー式吸盤 材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂 サイズ 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×75 フックU字
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする