耐火金庫

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 施錠方法特殊マグネット錠 注文コード31129780 品番LP-20MN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は施錠方法など2種類から選べます 他の種類を見る

エンディングノートや大切な書類を保管!万が一の災害や火災などから書類を守る
角2封筒が折らずに入るゆとりの収納サイズ
安心の日本製
ライフプランの整理やご家族へのメッセージにご活用頂けるエンディングノート付き

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×488×368 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)348×305×214 容量(L)22.7 耐火時間1時間 施錠方法特殊マグネット錠 用途家庭用金庫、店舗用金庫として。耐火/防盗/終活/重要書類/通帳/印鑑/遺言書/実印/権利書/保険証券/保管/コンパクト/防災/防犯 付属品トレー4枚、鍵3本、エンディングノート1冊、取扱説明書 材質スチール、耐火材 質量(kg)57 内容積(L)22.7 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48.8×36.8 トレー段数4段 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×30.5×21.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする