着用例

KW-910KH KW-910KH ヒザが濡れないレインポンチョ ライト窓付き カーキ Kawasumi(川住製作所) 31130979 KW-910KH KW-910KH ヒザが濡れないレインポンチョ ライト窓付き カーキ Kawasumi(川住製作所) 31130979 KW-910KH KW-910KH ヒザが濡れないレインポンチョ ライト窓付き カーキ Kawasumi(川住製作所) 31130979

KW-910KH ヒザが濡れないレインポンチョ ライト窓付き カーキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31130979 品番KW-910KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

通勤通学の必需品!
ヒザが濡れずに快適に通勤・通学できます!
ライト用窓付きで夜道も安心!
優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。
顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!
背面反射ロゴと前面グリップ部の反射帯入りで夜道も安心!
手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!
手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。

材質本体/ポリエステル100%(PVCコーティング)防水 カーキ 質量(g)(約)450 着丈(cm)(約)87 適応身長(cm)155〜175 裄丈(cm)(約)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする