マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ホイールコンベヤ
規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31131388
品番
HW-76DS×1000L×100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
機長(mm)
1000
ホイール寸法(mm)
外径76.3×幅30×軸穴30×ボス44
材質(ホイール)
スチール
ピッチP(mm)
100
形状
ストレート
耐荷重(kg)
1000(ホイール1個当たり)
軸
丸鋼(半月)Φ30×75L
材質(フレーム)
スチール
機高(mm)
105
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405