GLH-500SWJ ゴールドリフター ジャバラタイプ 東正車輛 31132456

ゴールドリフター ジャバラタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31132456 品番GLH-500SWJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥245,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
レリーズハンドルにスプリングバック機構をつけました。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
油圧シリンダー。ブレーキ付キャスター(GLH-150J以外はダブルストッパー)。
フットペダル式。過負荷防止装置付。ジャバラ式フルカバー。

積載荷重(kg)500 材質(ジャバラ)ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、(ポンプ部・シリンダー部)ウレタン系樹脂吹付塗装、(本体部)メラミン焼付塗装/粉体塗装 ストローク(mm)695 全長(mm)980 質量(kg)87 車輪径(Φmm)Φ130ゴム タイプ油圧・足踏式、ジャバラ テーブル高さ(mm)365〜1060 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750 ペダル回数62 使用油タービン油(ISO VG22)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31132456 GLH-500SWJ 19838736 GLH-500SWJ ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛 ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする