シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの まな板・解凍ボード
シービージャパンの シートタイプまな板
atomico 立てて乾かせる畳めるまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31132564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
色
グレー
高さ(mm)
2
質量(g)
172
寸法縦(mm)
257
寸法横(mm)
365