- atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 シービージャパン 31132580 - atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 シービージャパン 31132580 - atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 シービージャパン 31132580 - atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 シービージャパン 31132580 - atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 シービージャパン 31132580 - atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 シービージャパン 31132580

atomico 立てて乾かせる畳めるまな板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31132580 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー ベージュ 高さ(mm)2 質量(g)172 寸法縦(mm)257 寸法横(mm)365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする